Beli Mata Gerinda Ukir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Makita Gerinda Boratribut:
- Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
- Power Supply Cord: 2.5m
- No Load Speed (rpm): 25
- Power (W): 400
- TRUSCO Mata Bor Diamond Internal Bur Rounded EndDeskripsi:-Because the tip has a rounded shape, it is suitable for use such as opening holes and removing burr from small holes.atribut:
- Grain Size: 140/170#
- DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000atribut:
- No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
- BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- Working Length (L) (inch): 31/64
- Angle (°): 90
- Total Length (G) (mm): 45
- Total length (G) (inch): 1.765625
- Working length (L) (mm): 12.4
- BOSCH Tungsten Carbide Grinding Head (GOLD DISC)Deskripsi:Tungsten carbide grinding heads for angle grinders. Suitable for working in glass fibre plastics, aerated concrete, soft and hard wood, paints, varnishes, filler, rubber, cork, leather, plastics, sandstone, limestoneFor hand-held angle grinders at maximuatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Grade: Medium
- Wheel Shape: Angled
Daftar Harga Mata Gerinda Ukir Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal | Rp9.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp71.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp469.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Gerinda Lurus | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P103084161-1.jpg)








/P101003132-1.jpg)